Prodotti / Civile residenziale / Termoregolazione e Gestione Energia / Cronotermostati /

PERRY ELECTRIC S.R.L.
Cod. Rexel
PY1CRCDS29N
Cod. Produttore
1CRCDS29N
Cod. EAN
8019108023455

Informazioni di prodotto

CRONOTERMOST INCASSO UNIV 230V
Descrizione del produttore: Il dispositivo PY1CRCDS29N è un cronotermostato di alta qualità, progettato per il controllo efficiente del riscaldamento. Con una tensione di alimentazione di 230V, offre una regolazione on/off e modulabile, garantendo un'ottima flessibilità nella gestione della temperatura. Questo modello è dotato di un ricevitore integrato, che facilita l'installazione e l'uso, mentre il feedback termico assicura una risposta rapida e precisa alle variazioni di temperatura. Adatto per applicazioni di riscaldamento, questo cronotermostato è ideale per ambienti residenziali e commerciali. La sua progettazione robusta e funzionale lo rende un'ottima scelta per chi cerca un controllo termico affidabile e di facile utilizzo. Grazie alla sua versatilità, è in grado di soddisfare le esigenze di diversi tipi di impianti di riscaldamento, rendendo ogni ambiente più confortevole e accogliente.

colore

Altro

larghezza

65 mm

altezza

47 mm

profondità

53 mm

collegamento

A tre/a quattro fili

con display

tipo di alimentazione elettrica

230 v

esecuzione del contatto

Contatto invertitore (NO/NC)

comando

Tasto

tipo di orologio

Orologio settimanale

grado di protezione (IP)

IP30

Protocollo di comunicazione

Altro

Versione rilevatore/sonda

Sensore di resistenza

Classe del termostato

IV

Tipo di regolazione on/off

Tipo di regolazione modulabile

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione max. dei contatti

220 V

Caratteristiche di comando

PID

Numero di uscite riscaldamento

1

Numero di uscite raffreddamento

1

Modello orologio

Digitale

Selettore per riscaldamento e acqua calda con riscaldamento

Temperatura leggibile

Numero programmi di commutazione

48

Adatto per riscaldamento

Max. carico di contatto

5 A

Differenza regolabile

Adatto per raffrescamento

intervallo di misura

5 ... 37,7 °C

Produttore

CRONOTERMOST INCASSO UNIV 230V