Prodotti / Civile residenziale / Termoregolazione e Gestione Energia / Cronotermostati /

PERRY ELECTRIC S.R.L.
Cod. Rexel
PY1TXCR028WIFI
Cod. Produttore
1TXCR028WIFI
Cod. EAN
8019108007332

Informazioni di prodotto

CRONOT RADIO 4 TASTI 3Vcc BIANCO
Descrizione del produttore: Il PY1TXCR028WIFI è un cronotermostato radio elegante e funzionale, progettato per il controllo del riscaldamento. Realizzato in un raffinato colore bianco, questo dispositivo utilizza un'alimentazione a batteria per garantire un'installazione senza fili semplice e pratica. Con la sua modalità on/off, offre un controllo preciso della temperatura, rendendolo ideale per creare un ambiente confortevole. Scegli il PY1TXCR028WIFI per un'esperienza di riscaldamento moderna e senza complicazioni.

colore

Bianco chiaro

larghezza

128,5 mm

Tipologia

On/off

altezza

26 mm

profondità

88,5 mm

collegamento

Senza fili

con display

tipo di alimentazione elettrica

Batteria

comando

Touch screen

tipo di orologio

Orologio giornaliero

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione max. dei contatti

250 V

Numero di uscite riscaldamento

1

Modello orologio

Digitale

Adatto per riscaldamento

Max. carico di contatto

5 A

Tipo di contatto

Contatto di chiusura

Differenza regolabile

Produttore

CRONOT RADIO 4 TASTI 3VCC BIANCO