Prodotti / Civile residenziale / Termoregolazione e Gestione Energia / Cronotermostati /

PERRY ELECTRIC S.R.L.
Cod. Rexel
PY1CRCDS27N
Cod. Produttore
1CRCDS27N
Cod. EAN
8019108023479

Informazioni di prodotto

CRONO SETT INC 230V TOUCH SCR
Descrizione del produttore: Il cronotermostato CRONO SETT.INC 230V TOUCH NEUTRO è la scelta ideale per il controllo del riscaldamento. Con una regolazione on/off e modulabile, offre un'ottima flessibilità per adattarsi alle diverse esigenze. Funziona a 230V ed è dotato di un'innovativa interfaccia touch, rendendo semplice e intuitivo l'utilizzo. Il sistema di comando PID garantisce una precisione ottimale, assicurando il massimo comfort ambientale. Perfetto per chi cerca efficienza e praticità nella gestione del calore.

colore

Altro

larghezza

65 mm

Tipologia

On/off

altezza

47 mm

profondità

53 mm

collegamento

A tre/a quattro fili

con display

tipo di alimentazione elettrica

230 v

esecuzione del contatto

Contatto invertitore (NO/NC)

comando

Touch screen

tipo di orologio

Orologio settimanale

grado di protezione (IP)

IP20

Protocollo di comunicazione

Altro

Versione rilevatore/sonda

Sensore di resistenza

Classe del termostato

IV

Tipo di regolazione on/off

Tipo di regolazione modulabile

Tensione max. dei contatti

220 V

Caratteristiche di comando

PID

Numero di uscite riscaldamento

1

Numero di uscite raffreddamento

1

Modello orologio

Digitale

Selettore per riscaldamento e acqua calda con riscaldamento

Temperatura leggibile

Ottimizzazione

Numero programmi di commutazione

48

Adatto per riscaldamento

Max. carico di contatto

5 A

Differenza regolabile

Adatto per raffrescamento

intervallo di misura

5 ... 37,7 °C

Produttore

CRONO SETT INC 230V TOUCH SCR