› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Quadri per Illuminazione Pubblica

CRD23/DIN RELE DIFFERENZIALE

DKC
Cod. Rexel DKC081183006
Cod. Produttore 081183006
Cod. EAN 8054684014329

Informazioni principali

  • Serie: CRD 23/DIN
  • Tensione nominale: non specificata
  • Protezione: differenziale
  • Intervento: ritardato 1-15 min
  • Test automatico: dopo ripristino
  • Contatto: scambio
  • Normative: CEI 64-8, EN 61008-1
  • Applicazione: impianti non presidiati

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Caratteristiche generali - Oltre a garantire la protezione differenziale secondo le normative vigenti, il relè polivalente CRD 23/DIN evita il rischio di disattivare permanentemente gli impianti nei casi di scatti intempestivi (guasti transitori). Questi, originati da sovratensioni rapide indotte per fulminazione, aumentano la normale dispersione esistente negli impianti. Il relè fornisce requisiti di sicurezza, mantenendo in attività gli impianti d’illuminazione e/o segnalazione nelle condizioni atmosferiche in cui gli stessi sono indispensabili, e di razionalità evitando interventi superflui di manutenzione per guasti che per la loro natura transitoria non sono più identificabili. In caso di dispersione superiore al livello di taratura, il CRD 23/DIN interviene sul teleruttore di linea (contatto in scambio)e dopo il tempo di ripristino selezionato (1÷15 min.) effettua un test per riattivare l’impianto. In presenza di guasti permanenti dopo 3 tentativi di ripristino esclude definitivamente l’impianto attraverso lo sgancio dell’interruttore generale (contatto in scambio). Tutte queste operazioni vengono comunque effettuate nei tempi e secondo le modalità previste dalle vigenti norme CEI 64-8 - CEI EN 61008-1. Per queste particolari caratteristiche il relè CRD 23/DIN è particolarmente indicato in impianti non presidiati la cui disattivazione per guasti transitori può determinare situazioni di pericolo.

Caratteristiche tecniche

larghezza

105 mm

funzione

Per reti a corrente alternata

altezza

90 mm

profondità

74 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

alimentazione elettrica esterna necessaria

salvataggio errori possibile

visualizzazione della corrente differenziale

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Tipo di tensione d'esercizio

AC

tensione di commutazione nominale

250 A

Max. ritardo all'eccitazione ammesso

5 s

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Numero contatti di commutazione

2

intervallo di misura corrente

10 ... 15000 mA

Frequenza d'esercizio nominale

50 ... 50 Hz

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz

110 ... 380 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz

110 ... 380 V

Soglia d'intervento intensità di corrente 1

10 ... 900 mA

Soglia d'intervento intensità di corrente 2

1000 ... 15000 mA

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

110 ... 380 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

110 ... 380 V

CRD23/DIN RELE DIFFERENZIALE