Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELER 727 8
Cod. Produttore
ER 727 8
Cod. EAN
4013614380198

Informazioni di prodotto

CR-M4LC ZOCCOLO LOG. A MOLLA 4C/O (

Documentazione tecnica

The CR-M4LC socket is from the CR-M (miniature) relay range. The logical socket is suitable for CR-M relays with 4 c/o (SPDT) output contacts. The socket has spring connection terminals. Pluggable function modules, holder and marker are available as accessories.

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a molla

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

larghezza

31 mm

altezza

42.5 mm

profondità

95 mm