Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELER 607 2
Cod. Produttore
ER 607 2
Cod. EAN
4013614373794

Informazioni di prodotto

CR-M3SS ZOCCOLO STANDARD X 3 C/O (CR-M)

Documentazione tecnica

The CR-M3SS socket is from the CR-M (miniature) relay range. The standard socket is suitable for CR-M relays with 3 c/o (SPDT) output contacts. The socket has screw connection terminals. Pluggable function modules, holder and marker are available as accessories.

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

larghezza

27 mm

altezza

42.5 mm

profondità

82 mm