Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELER 603 1
Cod. Produttore
ER 603 1
Cod. EAN
4013614373756

Informazioni di prodotto

CR-M2LS ZOCCOLO LOGICO X 2 C/O (CR-M)

Documentazione tecnica

The CR-M2LS socket is from the CR-M (miniature) relay range. The logical socket is suitable for CR-M relays with 2 c/o (SPDT) output contacts. The socket has screw connection terminals. Pluggable function modules, holder and marker are available as accessories.

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

larghezza

27 mm

altezza

61 mm

profondità

82 mm