Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELER 578 5
Cod. Produttore
ER 578 5
Cod. EAN
4013614373534

Informazioni di prodotto

CR-M110AC4 ALIMENT. 110VAC 4 C/O 250V/6A

Documentazione tecnica

The CR-M110AC4 pluggable interface relay is from the CR-M (miniature) relay range. This relay operates with a 110 V AC rated control supply voltage and has a 4 c/o (SPDT) output with contacts rated at 250 V / 6 A. The relay has an integrated orange test button for manual actuation and locking of the output contacts. Standard sockets, logic sockets, pluggable function modules, holder and marker are available as accessories.

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a innesto

corrente nominale

6

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

110 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

110 V

tipo di tensione per l’azionamento

AC

azionamento, polarità

polarizzato

comportamento di commutazione dell’azionamento

monostabile

numero di contatti invertitori

4

tipo di contatto di commutazione

contatto singolo

grado di protezione (IP)

IP40

larghezza

21.2 mm

altezza

35.6 mm

profondità

27.5 mm