› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Quadri per Illuminazione Pubblica

CPWR/C/Q7 ARMADIET. UTENZE GA

DKC
Cod. Rexel DKC075740100
Cod. Produttore 075740100
Cod. EAN 8054684008526

Informazioni principali

  • Materiale: SMC (vetroresina)
  • Grado di protezione: IP43
  • Resistenza urti: IK09
  • Colore: Grigio RAL 7040
  • Coperchio: Incernierato, apribile 90°
  • Aerazione: Labirinto 1/10 base
  • Applicazioni: Parete/incasso/muretto
  • Serie: CPWR/C/Q7

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Realizzata in SMC (vetroresina) con resistenza a fuoco pari al grado 1 secondo D.M. del 24/11/84 (norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l’accumulo e l’utilizzo del gas naturale con densità non superiore a 0,8). Colore grigio RAL 7040. Coperchio incernierato asportabile in apertura con rotazione di 90°. Goffratura esterna a protezione da raggi U.V. Chiusura coperchio con serratura a levetta azionata da chiave e protezione antipolvere. Aerazione a labirinto sul coperchio pari a 1/10 della superficie di base. Setto inferiore rimovibile per facilitare posa tubazioni. Fori a frattura prestabilita per ingresso/uscita tubi. Accessoriati con collare da 3/4’’ per fissaggio tubi. Applicazioni: per installazione a parete, ad incasso o su muretto limitazione proprietà. Realizzati in conformità alle specifiche dei maggiori Enti di distribuzione. Grado di protezione IP 43 secondo CEI EN 60529, IK 09 secondo CEI EN 62262.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

larghezza

360 mm

altezza

500 mm

profondità

217 mm

con coperchio a cerniera

materiale

Altro

grado di protezione (IP)

IP43

CPWR/C/Q7 ARMADIET. UTENZE GA