› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Adattatori di Interfaccia

CPU SYSMAC NX1P CON 40 I O TRANSI

Cod. Rexel ONNX1P29B40DT1
Cod. Produttore NX1P29B40DT1
Cod. EAN 4549734556743

Informazioni principali

  • Alimentazione: 24 VDC
  • Ingressi: 24 IN PNP
  • Uscite: 16 OUT PNP
  • Assi controllati: 0 reali, 2 PTP
  • Comunicazioni: 1x EtherCAT (8 nodi max), 1x Ethernet/IP
  • Serie: NX1P2
  • Dimensioni: 100x71x130 mm
  • Protezione corto circuito: PNP output con protezione

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Controllore Sysmac NX1P2, 0 assi reali, 2 assi PTP, 1x EtherCAT (8 nodi max), 1x Ethernet/IP, 24 IN, 16 OUT PNP, Bus NX IO, 24Vdc

Caratteristiche tecniche

larghezza

154 mm

Tipologia

Compatto

altezza

100 mm

profondità

71 mm

numero di ingressi digitali

24

numero di uscite digitali

16

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

tipo di memoria

FLASH

dimensione memoria

3000 KILOBYTE

numero di interfacce HW Industrial Ethernet

2

numero di interfacce HW altre

2

Protocollo di supporto per TCP/IP

Protocollo di supporto per Modbus

supporta il protocollo per altri sistemi bus

Adatto per montaggio su guida portante

montaggio a parete/diretto possibile

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello a

supporta il protocollo per EtherNet/IP

Supporta il protocollo per ethercat

tensione di alimentazione DC

20,4 ... 28,8 V

CPU SYSMAC NX1P CON 40 I O TRANSI