›

CPU SYSMAC NX1 DATABASE CON CONFIGU

Cod. Rexel ONNX1021220
Cod. Produttore NX1021220
Cod. EAN 4549734205375

Informazioni principali

  • Serie: NX1
  • Memoria programma: 5 MB
  • Memoria dati: 33,5 MB
  • Assi controllo movimento: 12 assi
  • Porte Ethernet: 2 (OPC-UA, EtherNet/IP)
  • Porta EtherCAT integrata: 1
  • Alimentazione: 24 VDC
  • Dimensioni: 72x100x90 mm

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: CPU modulare con connett. DB, memoria progr. 5 MB e dati 33,5 MB, EtherCAT integr. (8 servoassi, 4 assi PTP, 64 nodi EtherCAT), 2 porte Ethernet (OPC-UA ed EtherNet/IP)

Caratteristiche tecniche

larghezza

66 mm

Tipologia

Modulare

altezza

100 mm

profondità

100 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

tipo di memoria

FLASH

dimensione memoria

38500 KILOBYTE

numero di interfacce HW Industrial Ethernet

3

numero di interfacce HW altre

1

Protocollo di supporto per TCP/IP

supporta il protocollo per altri sistemi bus

Adatto per montaggio su guida portante

numero max. di timer

-8888

supporta il protocollo per EtherNet/IP

Supporta il protocollo per ethercat

CPU SYSMAC NX1 DATABASE CON CONFIGU