Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / PLC /

Cod. Rexel
ONCP1W0022A
Cod. Produttore
CP1LL14DRD-23709
Cod. EAN
4548583764798

Informazioni di prodotto

plc- 8DI 24V+6DO a relè. 24V

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: CPU CP1L, 8 ingressi 24Vcc e 6 uscite a relè, Alimentazione 24 Vcc

larghezza

86 mm

Tipologia

Compatto

altezza

90 mm

profondità

85 mm

numero di ingressi digitali

8

numero di uscite digitali

6

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

tipo di memoria

FLASH

dimensione memoria

80 KILOBYTE

tempo di elaborazione (1K, istruzione binaria)

0,55 MILLISECOND

numero di interfacce HW USB

1

numero di interfacce HW altre

1

supporta il protocollo per altri sistemi bus

Adatto per montaggio su guida portante

montaggio a parete/diretto possibile

numero di uscite relè

6

numero max. di timer

4096

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello a

tensione di alimentazione DC

20,4 ... 26,4 V