Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / PLC /

Cod. Rexel
ONCP1EE10DRA
Cod. Produttore
CP1EE10DRA
Cod. EAN
4547648800792

Informazioni di prodotto

plc- 6DI 24V+4DO a relè. 220V

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: CPU CP1E-E, 6 ingressi 24Vc.c. e 4 uscite a relè, alimentazione 220Vac

larghezza

66 mm

Tipologia

Compatto

altezza

90 mm

profondità

85 mm

numero di ingressi digitali

6

numero di uscite digitali

4

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

tipo di memoria

FLASH

dimensione memoria

16 KILOBYTE

tempo di elaborazione (1K, istruzione binaria)

1,1 MILLISECOND

numero di interfacce HW USB

1

Adatto per montaggio su guida portante

montaggio a parete/diretto possibile

numero di uscite relè

4

numero max. di timer

255

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello a

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz

85 ... 264 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz

85 ... 264 V