Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / PLC /

Cod. Rexel
ONCP1EE10DT1D
Cod. Produttore
CP1EE10DT1D
Cod. EAN
4547648800846

Informazioni di prodotto

plc- 6DI 24V+4DO PNP. 24V

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: CPU CP1E-E, 6 ingressi 24Vc.c. e 4 uscite a transistor PNP, alimentazione 24Vcc

larghezza

66 mm

Tipologia

Compatto

altezza

90 mm

profondità

85 mm

numero di ingressi digitali

6

numero di uscite digitali

4

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

tipo di memoria

FLASH

dimensione memoria

16 KILOBYTE

tempo di elaborazione (1K, istruzione binaria)

1,1 MILLISECOND

numero di interfacce HW USB

1

Adatto per montaggio su guida portante

montaggio a parete/diretto possibile

numero max. di timer

255

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello a

tensione di alimentazione DC

20,4 ... 26,4 V