Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / PLC /

Cod. Rexel
ONCP1W0070A
Cod. Produttore
CP1LM60DT1D-2478
Cod. EAN
4548583765009

Informazioni di prodotto

plc- 36DI 24V+24DO a TR PNP. 24V

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: CPU CP1L, 36 ingressi 24 Vcc e 24 uscite a Transistor PNP, Alimentazione 24 Vcc

larghezza

195 mm

Tipologia

Compatto

altezza

90 mm

profondità

85 mm

numero di ingressi digitali

36

numero di uscite digitali

24

numero di ingressi analogici

1

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

tipo di memoria

FLASH

dimensione memoria

144 KILOBYTE

tempo di elaborazione (1K, istruzione binaria)

0,55 MILLISECOND

numero di interfacce HW USB

1

numero di interfacce HW altre

1

supporta il protocollo per altri sistemi bus

Adatto per montaggio su guida portante

montaggio a parete/diretto possibile

numero max. di timer

4096

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello a

tensione di alimentazione DC

20,4 ... 26,4 V

Produttore

CPU PLC 36DI 24DO transistor PNP 24VDC