Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / PLC /

Cod. Rexel
ONCP1LEM40DRD
Cod. Produttore
CP1LEM40DRD
Cod. EAN
4548583751941

Informazioni di prodotto

PLC CP1L 24DI, 16DO relè, 24Vcc, 2AI, Eth

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: PLC compatto CP1L-EM, 24 ingressi 24Vcc e 16 uscite a relè, Alimentazione 24Vcc, porta Ethernet, 2AI

larghezza

150 mm

Tipologia

Compatto

altezza

90 mm

profondità

85 mm

numero di ingressi digitali

24

numero di uscite digitali

16

numero di ingressi analogici

2

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

tipo di memoria

FLASH

dimensione memoria

184 KILOBYTE

tempo di elaborazione (1K, istruzione binaria)

0,55 MILLISECOND

numero di interfacce HW Industrial Ethernet

1

numero di interfacce HW altre

2

Protocollo di supporto per TCP/IP

supporta il protocollo per altri sistemi bus

Adatto per montaggio su guida portante

montaggio a parete/diretto possibile

numero di uscite relè

16

numero max. di timer

4096

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello a

tensione di alimentazione DC

20,4 ... 26,4 V

Produttore

CPU PLC 24DI 16DO relè 24VDC 2AI Ethernet