Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / PLC /

Cod. Rexel
ONCP1W0034E
Cod. Produttore
CP1LM30DRD-23710
Cod. EAN
4548583764897

Informazioni di prodotto

PLC CP1L, 18DI, 12DO a relè, 24Vcc

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: PLC compatto CP1L-M, 18 ingressi 24 Vcc e 12 uscite a relè, Alimentazione 24 Vcc

larghezza

130 mm

Tipologia

Compatto

altezza

90 mm

profondità

85 mm

numero di ingressi digitali

18

numero di uscite digitali

12

numero di ingressi analogici

1

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

tipo di memoria

FLASH

dimensione memoria

144 KILOBYTE

tempo di elaborazione (1K, istruzione binaria)

0,55 MILLISECOND

numero di interfacce HW USB

1

numero di interfacce HW altre

1

supporta il protocollo per altri sistemi bus

Adatto per montaggio su guida portante

montaggio a parete/diretto possibile

numero di uscite relè

12

numero max. di timer

4096

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello a

tensione di alimentazione DC

20,4 ... 26,4 V