Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / PLC /

Cod. Rexel
ONCP1W0031M
Cod. Produttore
CP1LM30DRA-23710
Cod. EAN
4548583764880

Informazioni di prodotto

PLC CP1L 18DI 24V, 12DO a relè, 220V

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: PLC compatto CP1L-M, 18 ingressi 24 Vcc e 12 uscite a relè, Alimentazione 220 Vca

larghezza

130 mm

Tipologia

Compatto

altezza

90 mm

profondità

85 mm

numero di ingressi digitali

18

numero di uscite digitali

12

numero di ingressi analogici

1

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

tipo di memoria

FLASH

dimensione memoria

144 KILOBYTE

tempo di elaborazione (1K, istruzione binaria)

0,55 MILLISECOND

numero di interfacce HW USB

1

numero di interfacce HW altre

1

supporta il protocollo per altri sistemi bus

Adatto per montaggio su guida portante

montaggio a parete/diretto possibile

numero di uscite relè

12

numero max. di timer

4096

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello a

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz

85 ... 264 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz

85 ... 264 V