Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / PLC /

Cod. Rexel
ONCP1LEM30DT1D
Cod. Produttore
CP1LEM30DT1D
Cod. EAN
4548583751927

Informazioni di prodotto

PLC CP1L, 18DI, 12DO, PNP, 24Vcc, 2AI, Eth

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: PLC compatto CP1L-EM, 18 ingressi 24Vcc e 12 uscite a transistor PNP, Alimentazione 24Vcc, porta Ethernet, 2AI

larghezza

130 mm

Tipologia

Compatto

altezza

90 mm

profondità

85 mm

numero di ingressi digitali

18

numero di uscite digitali

12

numero di ingressi analogici

2

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

tipo di memoria

FLASH

dimensione memoria

184 KILOBYTE

tempo di elaborazione (1K, istruzione binaria)

0,55 MILLISECOND

numero di interfacce HW Industrial Ethernet

1

numero di interfacce HW altre

2

Protocollo di supporto per TCP/IP

supporta il protocollo per altri sistemi bus

Adatto per montaggio su guida portante

montaggio a parete/diretto possibile

numero max. di timer

4096

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello a

tensione di alimentazione DC

20,4 ... 26,4 V

Produttore

CPU PLC 18DI 12DO PNP 24VDC 2AI Ethernet