Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / PLC /

Cod. Rexel
ONCP1LEL20DRD
Cod. Produttore
CP1LEL20DRD
Cod. EAN
4548583751880

Informazioni di prodotto

plc-CP1L 12DI. 8DO relè. 24Vcc. 2AI. Eth

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: CPU CP1L, 12 ingressi 24Vcc e 8 uscite a relè, Alimentazione 24Vcc, porta Ethernet, 2AI

larghezza

130 mm

Tipologia

Compatto

altezza

90 mm

profondità

85 mm

numero di ingressi digitali

12

numero di uscite digitali

8

numero di ingressi analogici

2

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

tipo di memoria

FLASH

dimensione memoria

120 KILOBYTE

tempo di elaborazione (1K, istruzione binaria)

0,55 MILLISECOND

numero di interfacce HW Industrial Ethernet

1

numero di interfacce HW altre

1

Protocollo di supporto per TCP/IP

supporta il protocollo per altri sistemi bus

Adatto per montaggio su guida portante

montaggio a parete/diretto possibile

numero di uscite relè

8

numero max. di timer

4096

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello a

tensione di alimentazione DC

20,4 ... 26,4 V

Produttore

CPU PLC 12DI 8DO relè 24VDC 2AI Ethernet