Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / PLC /

Cod. Rexel
ONCJ2MCPU12
Cod. Produttore
CJ2MCPU12
Cod. EAN
4548583498396

Informazioni di prodotto

PLC CJ2M 10KStep, 2560 IO, 64KW DM

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: CPU CJ2 10 KSTEP memoria programma, 2560 punti di I/O, 64 Kword memoria dati

larghezza

31 mm

Tipologia

Modulare

altezza

90 mm

profondità

84,5 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

tipo di memoria

FLASH

dimensione memoria

284 KILOBYTE

tempo di elaborazione (1K, istruzione binaria)

0,04 MILLISECOND

numero di interfacce HW seriali RS232

1

numero di interfacce HW USB

1

numero di interfacce HW altre

1

Adatto per montaggio su guida portante

numero max. di timer

4090

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello a

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz

85 ... 264 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz

85 ... 264 V

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V