Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / PLC /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
larghezza
148 mm
Tipologia
Compatto
altezza
100 mm
profondità
71 mm
numero di ingressi digitali
24
numero di uscite digitali
16
Tipo di tensione (tensione di alimentazione)
DC
tipo di memoria
FLASH
dimensione memoria
3500 KILOBYTE
tempo di elaborazione (1K, istruzione binaria)
0,0033 MILLISECOND
numero di interfacce HW Industrial Ethernet
2
numero di interfacce HW altre
Protocollo di supporto per TCP/IP
Protocollo di supporto per Modbus
supporta il protocollo per altri sistemi bus
Adatto per montaggio su guida portante
montaggio a parete/diretto possibile
livello di performance secondo EN ISO 13849-1
Livello a
supporta il protocollo per EtherNet/IP
Supporta il protocollo per ethercat
tensione di alimentazione DC
20,4 ... 28,8 V
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te