Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / PLC /

Cod. Rexel
ONNX1P29024DT1
Cod. Produttore
NX1P29024DT1
Cod. EAN
4548583866447

Informazioni di prodotto

Controllore NX1P2, 0 assi, 14 IN, 10 OUT
Descrizione del produttore: Controllore Sysmac NX1P2, 0 assi reali, 4 assi PTP, 1x EtherCAT, 1x Ethernet/IP, 14 IN, 10 OUT PNP, Bus NX IO, 24Vdc

larghezza

124 mm

Tipologia

Compatto

altezza

100 mm

profondità

71 mm

numero di ingressi digitali

14

numero di uscite digitali

10

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

tipo di memoria

FLASH

dimensione memoria

3500 KILOBYTE

tempo di elaborazione (1K, istruzione binaria)

0,0033 MILLISECOND

numero di interfacce HW Industrial Ethernet

2

numero di interfacce HW altre

2

Protocollo di supporto per TCP/IP

Protocollo di supporto per Modbus

supporta il protocollo per altri sistemi bus

Adatto per montaggio su guida portante

montaggio a parete/diretto possibile

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello a

supporta il protocollo per EtherNet/IP

Supporta il protocollo per ethercat

tensione di alimentazione DC

20,4 ... 28,8 V

Produttore

CPU NX1P 14IN 10OUT PNP 1,5MB EtherCAT