Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /

Cod. Rexel
ONNX1021120
Cod. Produttore
NX1021120
Cod. EAN
4549734205368

Informazioni di prodotto

  • Serie: NX1
  • Tensione alimentazione: 24 VDC (20.4-28.8 VDC)
  • Memoria programma: 5 MB
  • Memoria dati: 33,5 MB
  • Assi controllo moto: 12 assi (8 motion, 4 posizione)
  • Porte Ethernet: 2 (EtherNet/IP, OPC-UA)
  • Porte EtherCAT: 1 integrata
  • Dimensioni: 72×100×90 mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: CPU modulare con connett. ai DB, memoria progr. 5 MB e dati 33,5 MB, EtherCAT integr. (4 servoassi, 4 assi PTP, 64 nodi EtherCAT), 2 porte Ethernet (OPC-UA ed EtherNet/IP)

larghezza

66 mm

Tipologia

Modulare

altezza

100 mm

profondità

100 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

tipo di memoria

FLASH

dimensione memoria

38500 KILOBYTE

numero di interfacce HW Industrial Ethernet

3

numero di interfacce HW altre

1

Protocollo di supporto per TCP/IP

supporta il protocollo per altri sistemi bus

Adatto per montaggio su guida portante

numero max. di timer

-8888

supporta il protocollo per EtherNet/IP

Supporta il protocollo per ethercat

Produttore

CPU NX1 5MB 33,5MB EtherCAT 4 assi 2xEthernet