Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Automazione industriale › Controllori Programmabili - Terminali Operatore › PLC
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
larghezza
66 mm
Tipologia
Modulare
altezza
100 mm
profondità
Tipo di tensione (tensione di alimentazione)
AC/DC
tipo di memoria
FLASH
dimensione memoria
38500 KILOBYTE
numero di interfacce HW Industrial Ethernet
3
numero di interfacce HW altre
1
Protocollo di supporto per TCP/IP
supporta il protocollo per altri sistemi bus
Adatto per montaggio su guida portante
numero max. di timer
-8888
supporta il protocollo per EtherNet/IP
Supporta il protocollo per ethercat
Disponibilità:
Prodotto non rendibile