Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / PLC /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TETM262M15MESS8
Cod. Produttore
TM262M15MESS8T
Cod. EAN
3606489604202

Informazioni di prodotto

CPU Motion ctrl M262 5ns/inSt 4 Ax EthS3

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
I controllori di movimento/logica Modicon M262 sono progettati per macchine esigenti in termini di prestazioni. I controllori M262 sono IIoT-ready (MQTT, HTTP, OPC UA, TLS, ecc.) e combinano applicazioni di controllo della logica, del movimento e della sicurezza. Prodotto per il controllo del movimento. 4 ingressi digitali rapidi e 4 uscite digitali rapide, 1 ingresso encoder e fino a 4 assi sincronizzati. Integra un'applicazione di controllo della sicurezza in conformità a SIL3. Il controllore di movimento integra due reti basate su Ethernet (un connettore RJ45, con EtherNet/IP, Modbus/TCP e Sercos III, due connettori RJ45 con EtherNet/IP, Modbus/TCP), una porta seriale (Modbus, ASCII, protocolli Machine Expert). I prodotti Modicon M262 sono controllori logici/di movimento con connettività cloud integrata, che offrono funzionalità di sicurezza informatica e supportano il monitoraggio, l'analisi e la manutenzione predittiva. Il controllore di movimento Modicon M262 è alimentato con un alimentatore non isolato a 24V DC e ha una protezione da sovraccarico integrata. Integra un processore dual-core e raggiunge una prestazione di istruzione a 3ns. Il controllore di movimento integra un bus di comunicazione intelligente per i moduli Modicon TMS (Ethernet, CANopen), un bus di comunicazione TM3, una porta I/O e un connettore encoder per encoder SSI incrementali o assoluti. Dimensioni: 125 mm di larghezza, 90 mm di profondità e 100 mm di altezza. Peso: 0,670 kg. I controller di movimento/logica Modicon M262 sono impiegati su macchinari che richiedono connettività IIoT integrata o comunicazione crittografata. Applicazioni: alimenti e bevande, imballaggio, movimentazione dei materiali, gru per l'edilizia, produzione di semiconduttori. I controllori Modicon M262 sono certificati CE, cULus HazLoc, RCM, EAC, Achilles l2, EU RO Mutual e sono conformi alle norme UL 61010-1, UL 61010-2-201, CSA C22.2 No.61010-1/No.61010-2-201/No.213, ANSI/ISA 12-12-01, EN 61131-2. I controllori Modicon M262 sono compatibili con i moduli di comunicazione intelligenti Modicon TMS e con i moduli di espansione I/O Modicon TM3. Sono configurati con il software EcoStruxure Machine Expert. Il controllore logico Modicon M262 si installa su guida DIN da 35 mm con serrature ad aggancio. I controllori di movimento/logica Modicon M262 sono controllori IIoT-ready per macchine ad alte prestazioni. I controllori di movimento/logica Modicon M262 incorporano protocolli e crittografia Industrial Internet of Things (IIoT - Internet industriale degli oggetti) per fornire connettività cloud diretta e servizi digitali.

montaggio su rack possibile

supporta il protocollo per EtherNet/IP

supporta il protocollo per altri sistemi bus

dimensione memoria

125000 KByte

supporta protocollo MODBUS

tensione di alimentazione per DC

20.4 V

numero di interfacce HW seriali RS485

1

montaggio a parete/diretto possibile

supporta il protocollo per SERCOS

tempo di elaborazione (1K, istruzione binaria)

0.003 ms

espansione di memoria possibile

montaggio su guida portante possibile

numero di interfacce HW Industrial Ethernet

2

profondità

100.5 mm

larghezza

125 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

numero di ingressi digitali

4

numero di interfacce HW seriali RS232

1

numero di uscite digitali

4

numero di interfacce HW USB

1

supporta protocollo TCP/IP

esecuzione

modulare

adatto per funzioni di sicurezza

altezza

100 mm

tipo di memoria

RAM

Serie

Logic_Motion_controller_Modicon_M262

Produttore

Motion Controller M262 - 4 assi - 5ns - Sercos III - Ethernet

Ricevi 1 pz. entro 1gg lav.
import
Contatta il punto vendita per un’offerta commerciale dedicata. Clicca qui