Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / PLC /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TETM262L20MESE8
Cod. Produttore
TM262L20MESE8T
Cod. EAN
3606489604196

Informazioni di prodotto

Controllore programmabile M262 3ns - 2 porte Ethernet

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
I controllori di movimento/logica Modicon M262 sono progettati per macchine esigenti in termini di prestazioni. I controllori M262 sono IIoT-ready (MQTT, HTTP, OPC UA, TLS, ecc.) e combinano applicazioni di controllo della logica, del movimento e della sicurezza. Il prodotto TM262L20MESE8T è specializzato nel controllo logico di 4 ingressi digitali rapidi e di 4 uscite digitali rapide. Controlla il movimento con l'asse indipendente in EtherNet/IP. Il controllore logico integra due reti basate su Ethernet (un connettore RJ45, con EtherNet/IP, Modbus/TCP, due connettori RJ45 con EtherNet/IP, Modbus/TCP), una porta seriale (Modbus, ASCII, protocolli Machine Expert). I prodotti Modicon M262 sono controllori logici/di movimento con connettività cloud integrata, che offrono funzionalità di sicurezza informatica e supportano il monitoraggio, l'analisi e la manutenzione predittiva. Il controllore logico Modicon M262 è alimentato con un alimentatore non isolato a 24V DC e ha una protezione da sovraccarico integrata. Integra un processore dual-core e raggiunge una prestazione di istruzione a 5ns. Il controllore logico integra un bus di comunicazione intelligente per i moduli di comunicazione intelligente Modicon TMS (Ethernet e CANopen), un bus di comunicazione TM3 e una porta I/O. Dimensioni: 125 mm di larghezza, 90 mm di profondità e 100 mm di altezza. Peso: 0,665 kg. I controller di movimento/logica Modicon M262 sono impiegati su macchinari che richiedono connettività IIoT integrata o comunicazione crittografata. Applicazioni: alimenti e bevande, imballaggio, movimentazione dei materiali, gru per l'edilizia, produzione di semiconduttori. I controllori Modicon M262 sono certificati CE, cULus HazLoc, RCM, EAC, Achilles l2, EU RO Mutual e sono conformi alle norme UL 61010-1, UL 61010-2-201, CSA C22.2 No. 61010-1/No. 61010-2-201/No. 213, ANSI/ISA 12-12-01, EN 61131-2. I controllori Modicon M262 sono compatibili con i moduli di comunicazione intelligenti Modicon TMS e con i moduli di espansione I/O Modicon TM3. Sono configurati con il software EcoStruxure Machine Expert. Il controllore logico Modicon M262 si installa su guida DIN da 35 mm con serrature ad aggancio. I controllori di movimento/logica Modicon M262 sono controllori IIoT-ready per macchine ad alte prestazioni. I controllori di movimento/logica Modicon M262 incorporano protocolli e crittografia Industrial Internet of Things (IIoT - Internet industriale degli oggetti) per fornire connettività cloud diretta e servizi digitali.

montaggio su rack possibile

supporta il protocollo per EtherNet/IP

supporta il protocollo per altri sistemi bus

dimensione memoria

125000 KByte

tensione di alimentazione per DC

20.4 V

numero di interfacce HW seriali RS485

1

montaggio a parete/diretto possibile

tempo di elaborazione (1K, istruzione binaria)

0.005 ms

espansione di memoria possibile

montaggio su guida portante possibile

numero di interfacce HW Industrial Ethernet

2

profondità

100.5 mm

larghezza

125 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

numero di ingressi digitali

4

numero di interfacce HW seriali RS232

1

numero di uscite digitali

4

numero di interfacce HW USB

1

supporta protocollo TCP/IP

esecuzione

modulare

altezza

100 mm

tipo di memoria

RAM

Serie

Modicon_M262

Produttore

PLC 4IN 4OUT rapidi 2xEthernet 3ns M262

€ 1526,02 x 1 pz.
(pz.)
Ricevi 1 pz. entro +10gg lav.