Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / PLC / PLC Multifunzione (M340, Premium, Quantum) /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
montaggio su rack possibile
supporta il protocollo per EtherNet/IP
dimensione memoria
8192 KByte
tensione di alimentazione per DC
24 V
tempo di elaborazione (1K, istruzione binaria)
0.1 ms
categoria di protezione antideflagrante per polvere
ATEX esecuzione antideflagrante per polvere, cat. 3D
espansione di memoria possibile
numero di interfacce HW Industrial Ethernet
4
profondità
130.3 mm
larghezza
64.6 mm
tipo di tensione di alimentazione
DC
capacità di ridondanza
supporta protocollo ASI
categoria di protezione antideflagrante per gas
ATEX esecuzione antideflagrante per gas, cat. 3G
link IO master
categoria secondo EN 954-1
1
numero di interfacce HW USB
supporta protocollo TCP/IP
esecuzione
modulare
adatto per funzioni di sicurezza
altezza
134.6 mm
tipo di memoria
RAM
Serie
Modicon_M580___ePac
Cod. Rexel: TEDL1BDB3 Cod. Produttore: DL1BDB3 Cod. EAN: 3389110117905
Cod. Rexel: TEDL1BDB4 Cod. Produttore: DL1BDB4 Cod. EAN: 3389110117967
Cod. Rexel: TEDL1BDB8 Cod. Produttore: DL1BDB8 Cod. EAN: 3389110118049
Cod. Rexel: TEDL1CJ0241 Cod. Produttore: DL1CJ0241 Cod. EAN: 3389110910407
Cod. Rexel: TEDL1BDB1 Cod. Produttore: DL1BDB1 Cod. EAN: 3389110117882
Cod. Rexel: TEDL1BEB Cod. Produttore: DL1BEB Cod. EAN: 3389110847826
Cod. Rexel: TETMH2GDB Cod. Produttore: TMH2GDB Cod. EAN: 3606480752216
Cod. Rexel: TETM221CE16R Cod. Produttore: TM221CE16R Cod. EAN: 3606480648755
Cod. Rexel: TETMC2AQ2V Cod. Produttore: TMC2AQ2V Cod. EAN: 3606480649103
Cod. Rexel: TETMC2AQ2C Cod. Produttore: TMC2AQ2C Cod. EAN: 3606480649097
Cod. Rexel: TETMC2TI2 Cod. Produttore: TMC2TI2 Cod. EAN: 3606480649158
Cod. Rexel: TETMC2AI2 Cod. Produttore: TMC2AI2 Cod. EAN: 3606480649080
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te