›

CPU CJ2H ETHERNET IP, 100KSTEP, 160

Cod. Rexel ONCJ2HCPU65EIP-
Cod. Produttore CJ2HCPU65EIP-249
Cod. EAN 4547648519120

Informazioni principali

  • Serie: CJ2H
  • Memoria programma: 100 Kstep
  • Memoria dati: 160 Kword
  • Interfaccia Ethernet: EtherNet/IP integrata
  • Tempo esecuzione istruzioni LD: 16 ns
  • Consumo corrente: 5 VDC, 0.82 A
  • Dimensioni: 90x65x80 mm (H×D×L)
  • Protezione e certificazioni: cULus, NK, LR, EC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: CPU CJ2H Memoria Programma 100 Kstep, Memoria Dati 160 Kword, interfaccia Ethernet IP integrata

Caratteristiche tecniche

larghezza

80 mm

Tipologia

Modulare

altezza

90 mm

profondità

74,5 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

tipo di memoria

FLASH

dimensione memoria

756 KILOBYTE

tempo di elaborazione (1K, istruzione binaria)

0,016 MILLISECOND

numero di interfacce HW Industrial Ethernet

1

numero di interfacce HW seriali RS232

1

numero di interfacce HW USB

1

numero di interfacce HW altre

1

Protocollo di supporto per TCP/IP

Adatto per montaggio su guida portante

numero max. di timer

4090

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello a

supporta il protocollo per EtherNet/IP

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz

85 ... 264 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz

85 ... 264 V

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

CPU CJ2H ETHERNET IP, 100KSTEP, 160