› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Casse

CPTI/C-WL ARMADIETTO VETRORES

DKC
Cod. Rexel DKC075170100
Cod. Produttore 075170100
Cod. EAN 8054684008175

Informazioni principali

  • Materiale: SMC vetroresina
  • Colore: Grigio RAL 7040
  • Chiusura: Serratura triangolare
  • Aerazione: Labirinto coperchio
  • Protezione: IP43 CEI EN 60529
  • Resistenza urti: IK10 CEI EN 62262
  • Montaggio: Contatori elettronici
  • Serie: CPTI/C-WL

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Stampata in SMC (vetroresina), colore grigio RAL 7040. Coperchio incernierato con chiusura mediante serratura apribile con chiave triangolare e predisposizione per lucchetto. Aerazione interna ottenuta mediante labirinto sul perimetro del coperchio. Grado di protezione IP 43 secondo CEI EN 60529; IK 10 secondo CEI EN 62262. Esecuzioni – WL = senza serratura (da ordinare separatamente). Adatto per il montaggio diretto di contatori elettronici.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

larghezza

390 mm

altezza

420 mm

profondità

268 mm

con coperchio a cerniera

materiale

Altro

grado di protezione (IP)

IP43

CPTI/C-WL ARMADIETTO VETRORES