› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Quadri per Illuminazione Pubblica

CPS/C CASSETTA DERIVAZIONE RESI

DKC
Cod. Rexel DKC075300004
Cod. Produttore 075300004
Cod. EAN 8054684008243

Informazioni principali

  • Materiale: SMC vetroresina
  • Colore: grigio RAL 7040
  • Coperchio: incernierato e asportabile
  • Chiusura CPS: serratura con chiave sicurezza
  • Chiusura CPZ: chiave impronta triangolare
  • Aerazione: feritoie protette
  • Protezione: IP43 e IK10
  • Serie: CPS/C

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Stampata in SMC (vetroresina), colore grigio RAL 7040. Coperchio incernierato ad incastro asportabile in apertura (CPS) o asportabile (CPZ). Chiusura coperchio - Tipi CPS: con serratura di sicurezza agibile con chiave di sicurezza cfr. Y21. Tipi CPZ: con chiave ad impronta triangolare. Aerazione interna ricavata sul perimetro del coperchio (per il modello CPS con equipaggiamenti di sezione superiore a 95 mmq aerazione supplementare con feritoie protette). Grado di protezione IP 43 secondo CEI EN 60529; IK 10 secondo CEI EN 62262.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

533 mm

altezza

435 mm

profondità

124 mm

numero RAL

7040

numero di porte

1

numero di serrature

1

adatto per montaggio a parete

qualità del materiale

GRP (plastica rinforzata con fibra di vetro)

materiale

Altro

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP43

adatto per installazione esterna

Tipo superficie

Non trattato

incasso a parete

Con porta

Modello da parete da terra

indipendente

CPS/C CASSETTA DERIVAZIONE RESI