› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Quadri per Illuminazione Pubblica

CPS/3100/B/PT COLONN. STRAD.RESIN

DKC
Cod. Rexel DKC075331942
Cod. Produttore 075331942
Cod. EAN 8054684008311

Informazioni principali

  • Materiale: SMC vetroresina
  • Colore: grigio RAL 7040
  • Coperchio: incernierato, asportabile
  • Chiusura: serratura di sicurezza
  • Aerazione: perimetro coperchio
  • Grado protezione: IP43 CEI EN 60529
  • Resistenza urti: IK10 CEI EN 62262
  • Serie: CPS/3100/B/PT

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Stampata in SMC (vetroresina), colore grigio RAL 7040. Coperchio incernierato ad incastro asportabile in apertura (CPS) o asportabile (CPZ). Chiusura coperchio: con serratura di sicurezza agibile con chiave di sicurezza cfr. Y21. Aerazione interna ricavata sul perimetro del coperchio (per il modello CPS con equipaggiamenti di sezione superiore a 95 mmq aerazione supplementare con feritoie protette). Grado di protezione IP 43 secondo CEI EN 60529; IK 10 secondo CEI EN 62262.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

533 mm

altezza

896 mm

profondità

139 mm

numero RAL

7040

numero di porte

1

numero di serrature

1

qualità del materiale

GRP (plastica rinforzata con fibra di vetro)

materiale

Altro

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP43

adatto per installazione esterna

Tipo superficie

Non trattato

incasso a parete

Con porta

indipendente

CPS/3100/B/PT COLONN. STRAD.RESIN