› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Quadri per Illuminazione Pubblica

CPS/2100/Y/PT COLONN. STRAD.RESIN

DKC
Cod. Rexel DKC075321844
Cod. Produttore 075321844
Cod. EAN 8054684008274

Informazioni principali

  • Descrizione: CPS/3100/Y/PT COLONN.
  • Materiale: SMC (vetroresina)
  • Colore: Grigio RAL 7040
  • Chiusura: Serratura di sicurezza
  • Aerazione: Perimetro coperchio
  • Grado protezione: IP 43 CEI EN 60529
  • Resistenza urti: IK 10 CEI EN 62262
  • Serie: CPS

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Stampata in SMC (vetroresina), colore grigio RAL 7040. Coperchio incernierato ad incastro asportabile in apertura (CPS) o asportabile (CPZ). Chiusura coperchio: con serratura di sicurezza agibile con chiave di sicurezza cfr. Y21. Aerazione interna ricavata sul perimetro del coperchio (per il modello CPS con equipaggiamenti di sezione superiore a 95 mmq aerazione supplementare con feritoie protette). Grado di protezione IP 43 secondo CEI EN 60529; IK 10 secondo CEI EN 62262.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

533 mm

altezza

1006 mm

profondità

137 mm

numero RAL

7040

numero di porte

1

numero di serrature

1

qualità del materiale

GRP (plastica rinforzata con fibra di vetro)

materiale

Altro

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP43

adatto per installazione esterna

Tipo superficie

Non trattato

Con porta

indipendente

CPS/2100/Y/PT COLONN. STRAD.RESIN