› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Casse

CPRM/WL - ARMADIETTO MONOFASE SENZA

DKC
Cod. Rexel DKC075160200
Cod. Produttore 075160200
Cod. EAN 8033603368781

Informazioni principali

  • Materiale: SMC vetroresina
  • Colore: Grigio RAL 7040
  • Chiusura: Serratura unificata ENEL
  • Aerazione: Labirinto coperchio
  • Protezione: IP43 CEI EN 60529
  • Resistenza urti: IK10 CEI EN 62262
  • Montaggio: Contatori elettronici
  • Serie: CPRM/WL

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Stampata in SMC (vetroresina), colore grigio RAL 7040. Coperchio rigato e incernierato al corpo cassetto completo di chiusura mediante serratura unificata ENEL agibile con doppia chiave: triangolare ad uso esclusivo ENEL e con cilindro di sicurezza a cifratura diversa ad uso utente. Aerazione interna ottenuta mediante labirinto sul perimetro del coperchio. Fissaggio diretto del gruppo di misura (vecchio tipo); con interposizione di tavoletta unificata ENEL per il nuovo contatore elettronico. Grado di protezione IP 43 secondo CEI EN 60529; IK 10 secondo CEI EN 62262. Adatto per il montaggio diretto di contatori elettronici.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

larghezza

230 mm

altezza

420 mm

profondità

211 mm

con coperchio a cerniera

materiale

Altro

grado di protezione (IP)

Altro

CPRM/WL - ARMADIETTO MONOFASE SENZA