Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Quadri per Illuminazione Pubblica /

Cod. Rexel
DKC075150102
Cod. Produttore
075150102
Cod. EAN
8054684008120

Informazioni di prodotto

  • Materiale: SMC vetroresina
  • Colore: Grigio RAL 7040
  • Coperchio: Incernierato con serratura
  • Aerazione: Labirinto per ventilazione
  • Protezione: IP43 CEI EN 60529
  • Resistenza urti: IK10 CEI EN 62262
  • Montaggio: Contatori elettronici
  • Serie: CPMI/C-WL
Descrizione del produttore: Stampata in SMC (vetroresina), colore grigio RAL 7040. Coperchio incernierato con chiusura mediante serratura apribile con chiave triangolare e predisposizione per lucchetto. Aerazione interna ottenuta mediante labirinto sul perimetro del coperchio. Fissaggio diretto del gruppo di misura. Grado di protezione IP 43 secondo CEI EN 60529; IK 10 secondo CEI EN 62262. Esecuzioni – WL = senza serratura (da ordinare separatamente). Adatto per il montaggio diretto di contatori elettronici.

tipo di montaggio

Altro

larghezza

230 mm

altezza

420 mm

profondità

243 mm

con coperchio a cerniera

materiale

Altro

grado di protezione (IP)

IP43

Produttore

DKC

CPMI/C-WL ARMADIETTO VETRORES