› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Quadri per Illuminazione Pubblica

CPHX/C-WL ARMADIETTO VETRORES

DKC
Cod. Rexel DKC075110106
Cod. Produttore 075110106
Cod. EAN 8054684008090

Informazioni principali

  • Colore: grigio RAL 7040
  • Materiale: SMC (vetroresina)
  • Chiusura: serratura di sicurezza
  • Passacavi: termoplastico flessibile
  • Aerazione: labirinto sul coperchio
  • Protezione: IP 43 CEI EN 60529
  • Resistenza: IK 10 CEI EN 62262
  • Serie: CPHX/C-WL

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Stampata in SMC (vetroresina), colore grigio RAL 7040. Coperchio incernierato con chiusura mediante serratura di sicurezza agibile con chiave cfr. Y21. Passacavi inferiori in materiale termoplastico flessibile. Aerazione interna ottenuta mediante labirinto sul perimetro del coperchio. Grado di protezione IP 43 secondo CEI EN 60529; IK 10 secondo CEI EN 62262. Esecuzioni – WL = senza serratura (da ordinare separatamente).

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

200 mm

altezza

500 mm

profondità

225 mm

numero RAL

7040

numero di porte

1

adatto per montaggio a parete

qualità del materiale

GRP (plastica rinforzata con fibra di vetro)

materiale

Altro

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP43

adatto per installazione esterna

Tipo superficie

Non trattato

Con porta

fissaggio al palo

Modello da parete da terra

indipendente

CPHX/C-WL ARMADIETTO VETRORES