› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Quadri per Illuminazione Pubblica

CPD/C CASSETTA DERIVAZIONE RESI

DKC
Cod. Rexel DKC075200006
Cod. Produttore 075200006
Cod. EAN 8054684008205

Informazioni principali

  • Materiale: SMC vetroresina
  • Colore: Grigio RAL 7040
  • Chiusura: Chiave impronta triangolare
  • Grado protezione: IP43 CEI EN 60529
  • Resistenza urti: IK10 CEI EN 62262
  • Aerazione: Perimetro coperchio
  • Fissaggio: Zanche acciaio zincato
  • Serie: CPD/C

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Stampata in SMC (vetroresina), colore grigio RAL 7040. Coperchio incernierato ad incastro asportabile in apertura. Zanche a murare in acciaio zincato a caldo. Aerazione interna ricavata sul perimetro del coperchio. Chiusura coperchio - Tipi CPD – CPE: con chiave ad impronta triangolare. Tipi CPF: con serratura di sicurezza agibile con chiave a spillo cfr. 630. Tipi CPEE: con serratura di sicurezza agibile con chiave cfr. Y21 con coperchio incernierato esternamente. Grado di protezione IP 43 secondo CEI EN 60529; IK 10 secondo CEI EN 62262. Esecuzioni/C: con due finestre opposte chiuse con portine in materiale termoplastico a foratura prestabilita per passaggio cavi. Esecuzioni/D-DA: con due finestre opposte di cui la superiore chiusa con portina in materiale termoplastico a frattura prestabilita per passaggio cavi, l’inferiore completa di raccordo a cono a finestra aperta o con raccordo a cono trapezoidale con coperchio apribile e completo di passacavi.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

435 mm

altezza

500 mm

profondità

225 mm

numero RAL

7040

numero di porte

1

numero di serrature

1

adatto per montaggio a parete

qualità del materiale

GRP (plastica rinforzata con fibra di vetro)

materiale

Altro

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP43

adatto per installazione esterna

Tipo superficie

Non trattato

Con porta

fissaggio al palo

Modello da parete da terra

indipendente

CPD/C CASSETTA DERIVAZIONE RESI