Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
esecuzione del collegamento elettrico
raccordo a vite
grado di protezione (IP)
EV013221
colore dell'anello frontale
naturale
con anello frontale
forma della lente
tondo
diametro del foro
22 mm
numero di contatti di riposo
1
numero di contatti di chiusura
colore del pulsante
verde
materiale dell’anello frontale
plastica
forma del pulsante
alto
tattile
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te