Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELER 105 7
Cod. Produttore
ER 105 7
Cod. EAN
7320500242469

Informazioni di prodotto

CP2-30R-10 PULS.STAB.ROSSO GHIER.MET.1NA

Documentazione tecnica

Scopri l'innovativa pulsantiera ELER 105 7, un elemento essenziale per il controllo elettrico. Realizzata con materiali di alta qualità, questa pulsantiera presenta un design robusto e funzionale. Il colore rosso brillante non solo cattura l'attenzione, ma garantisce anche visibilità in ogni ambiente. Con una ghiera di montaggio efficiente, offre una soluzione pratica per le tue esigenze elettriche. La ELER 105 7 è perfetta per chi cerca affidabilità e performance nel settore elettrico.

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

grado di protezione (IP)

EV013221

colore dell'anello frontale

cromo

con anello frontale

forma della lente

tondo

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

diametro del foro

22 mm

numero di contatti di chiusura

1

colore del pulsante

rosso

materiale dell’anello frontale

metallo

forma del pulsante

piatto

Produttore

ABB

CP2-30R-10 PULS.STAB.ROSSO GHIER.ME