Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELER 103 2
Cod. Produttore
ER 103 2
Cod. EAN
7320500242094

Informazioni di prodotto

CP2-10B-11 PUL.STAB.NER.G.P.NERA 1NA+1NC

Documentazione tecnica

Presentiamo l'ELER 103 2, un prodotto di alta qualità della nostra gamma di materiali elettrici. Questo stabilizzatore di tensione, con codice CP2-10B-11, è progettato per garantire prestazioni affidabili e durature. Realizzato in robusto materiale nero, l'ELER 103 2 è perfetto per applicazioni che richiedono stabilità e sicurezza. Con un design elegante e funzionale, si integra facilmente in qualsiasi ambiente tecnico, rendendolo una scelta ideale per professionisti del settore elettrico.

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

grado di protezione (IP)

EV013221

colore dell'anello frontale

naturale

con anello frontale

forma della lente

tondo

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

diametro del foro

22 mm

numero di contatti di riposo

1

numero di contatti di chiusura

1

colore del pulsante

nero

materiale dell’anello frontale

plastica

forma del pulsante

piatto

Produttore

ABB

CP2-10B-11 PUL.STAB.NER.G.P.NERA 1N