Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELER 038 0
Cod. Produttore
ER 038 0
Cod. EAN
7320500241448

Informazioni di prodotto

CP1-30L-10 PULS.INST.BLU GHIERA MET. 1NA

Documentazione tecnica

Scopri il pulsante di installazione ELER 038 0, un elemento essenziale per il tuo sistema elettrico. Realizzato con una ghiera in metallo di alta qualità e dotato di un design elegante in blu, questo pulsante non solo offre funzionalità ma anche un tocco di stile. Ideale per applicazioni residenziali e commerciali, garantisce un'installazione semplice e sicura. Scegli ELER per un prodotto affidabile e durevole, perfetto per ogni progetto elettrico.

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

grado di protezione (IP)

EV013221

colore dell'anello frontale

cromo

con anello frontale

forma della lente

tondo

diametro del foro

22 mm

numero di contatti di chiusura

1

colore del pulsante

blu

materiale dell’anello frontale

metallo

forma del pulsante

piatto

tattile

Produttore

ABB

CP1-30L-10 PULS.INST.BLU GHIERA MET