Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELER 036 4
Cod. Produttore
ER 036 4
Cod. EAN
7320500241424

Informazioni di prodotto

CP1-30G-10 PULS.INST.VERDE GHIER.MET.1NA

Documentazione tecnica

Scopri l'ELER 036 4, un prodotto di alta qualità della rinomata marca ELER. Questo pulsante di installazione verde, modello CP1-30G-10, è progettato per garantire un funzionamento efficiente e affidabile. Realizzato con materiali resistenti, l'ELER 036 4 si distingue per la sua durabilità e prestazioni superiori. La sua colorazione verde non solo aggiunge un tocco di stile, ma facilita anche l'identificazione nel tuo sistema elettrico. Un elemento essenziale per ogni progetto elettrico.

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

grado di protezione (IP)

EV013221

colore dell'anello frontale

cromo

con anello frontale

forma della lente

tondo

diametro del foro

22 mm

numero di contatti di chiusura

1

colore del pulsante

verde

materiale dell’anello frontale

metallo

forma del pulsante

piatto

tattile

Produttore

ABB

CP1-30G-10 PULS.INST.VERDE GHIER.ME