Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELER 040 6
Cod. Produttore
ER 040 6
Cod. EAN
7320500241462

Informazioni di prodotto

CP1-30B-10 PULS.INST.NERO GHIERA MET.1NA

Documentazione tecnica

Scopri l'innovativo ELER 040 6, un pulsante di installazione di alta qualità realizzato in elegante nero. Questo prodotto è parte della famiglia di articoli elettrici, progettato per garantire prestazioni affidabili e durature. La ghiera di montaggio assicura un'installazione semplice e sicura, rendendolo ideale per vari progetti elettrici. Con il suo design funzionale e moderno, il ELER 040 6 rappresenta una scelta eccellente per chi cerca efficienza e stile nei propri impianti elettrici.

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

grado di protezione (IP)

EV013221

colore dell'anello frontale

cromo

con anello frontale

forma della lente

tondo

diametro del foro

22 mm

numero di contatti di chiusura

1

colore del pulsante

nero

materiale dell’anello frontale

metallo

forma del pulsante

piatto

tattile

Produttore

ABB

CP1-30B-10 PULS.INST.NERO GHIERA ME