Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELER 008 3
Cod. Produttore
ER 008 3
Cod. EAN
7320500240793

Informazioni di prodotto

CP1-10G-20 PUL.INS.VERDE G.PLAS.NERA 2NA

Documentazione tecnica

Compact Pushbutton - Momentary - Flush - Green - Non-illuminated - Black plastic - 2NO

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

grado di protezione (IP)

EV013221

colore dell'anello frontale

naturale

con anello frontale

forma della lente

tondo

diametro del foro

22 mm

numero di contatti di chiusura

2

colore del pulsante

verde

materiale dell’anello frontale

plastica

forma del pulsante

piatto

tattile

Produttore

ABB

CP1-10G-20 PUL.INS.VERDE G.PLAS.NER