Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Automazione industriale / Alimentatori - Trasformatori / Alimentatori / Alimentatori Switching /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
tipo di tensione di alimentazione
AC/DC
1a tensione d’uscita
24 V
valore nominale tensione d'uscita 1
valore nominale corrente d'uscita 1
5 A
resistente a corto circuito
tensione di alimentazione nominale per AC 50 Hz
340 V
tensione di alimentazione nominale per AC 60 Hz
tensione di alimentazione nominale per DC
480 V
tensione d’uscita regolata
assorbimento di potenza
135 VA
potenza erogata
120 W
stabilizzato
esecuzione del collegamento elettrico
raccordo a vite
montaggio su guida portante possibile
larghezza di montaggio
74 mm
altezza totale
131 mm
larghezza
altezza
profondità
119 mm
grado di protezione (IP)
IP20
Cod. Rexel: ABSAXT1B160TMD3 Cod. Produttore: XT1B160TMD3 Cod. EAN: 8015644694494
Cod. Rexel: ELDS3NC20AC30 Cod. Produttore: DS3NC20AC30 Cod. EAN: 8012542186724
Cod. Rexel: ELDS3NC20AC300 Cod. Produttore: DS3NC20AC300 Cod. EAN: 8012542185420
Cod. Rexel: ELDS3NC10AC300 Cod. Produttore: DS3NC10AC300 Cod. EAN: 8012542185727
Cod. Rexel: ELDS3NC16AC300 Cod. Produttore: DS3NC16AC300 Cod. EAN: 8012542185529
Cod. Rexel: ELB232121 Cod. Produttore: B232121 Cod. EAN: 7392696001663
Cod. Rexel: CX2320092 Cod. Produttore: 2320092 Cod. EAN: 4046356481885
Cod. Rexel: YSFLEX28024A Cod. Produttore: FLEX28024A Cod. EAN:
Cod. Rexel: CGPTSPD489603 Cod. Produttore: SPD489603 Cod. EAN:
Cod. Rexel: CGPTSPD484801B Cod. Produttore: SPD484801B Cod. EAN:
Cod. Rexel: CX2320021 Cod. Produttore: 2320021 Cod. EAN: 4046356479448
Cod. Rexel: TEABL8RPS24100 Cod. Produttore: ABL8RPS24100 Cod. EAN: 3389119405621
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te