› Automazione industriale › Alimentatori - Trasformatori › Alimentatori › Alimentatori Switching

Alimentatore con commutazione regolata - 1 o 2 fasi - 200..500 Vca - 24 V - 3 A

Cod. Rexel TEABL8RPS24030
Cod. Produttore ABL8RPS24030
Cod. EAN 3389119405607

Informazioni principali

  • Serie: Power supplies for industrial use, rail mounting
  • Tensione ingresso: 100-500 V AC
  • Corrente uscita: 3 A
  • Tensione uscita: 24 V DC
  • Potenza nominale: 72 W
  • Protezione: sovraccarico, cortocircuito
  • Dimensioni: 125x45x125 mm
  • Certificazioni: CE, UL, EAC, KC, RCM

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Questo prodotto appartiene alla linea Modicon ABL, una serie di alimentatori per uso industriale. Si tratta di un alimentatore a commutazione regolato. Presenta un ingresso nominale da 100 V a 500 V CA, una corrente di uscita nominale di 3 A a 24 V CC e una potenza nominale di 72 W. Esso fornisce tensione in corrente continua e garantisce una protezione contro i sovraccarichi e i cortocircuiti con riavvio automatico o manuale. È dotato di un indicatore diagnostico a LED disponibile nella parte anteriore per la risoluzione immediata dei problemi. Funziona da -25 a +50 °C e da 0 a 2000 metri di quota. Misura 125 mm di altezza, 45 mm di larghezza e 125 mm di profondità. Pesa 0,3 kg. Si tratta di un alimentatore per uso industriale. È conforme alle certificazioni CE, CCSAus, EAC, KC, RCM e UL. Per la sua protezione si consigliano gli interruttori automatici magnetotermici GB2CD07, GV2RT06, GV2ME06. È dotato di un indicatore diagnostico a LED disponibile nella parte anteriore per la risoluzione immediata dei problemi. Si installa su una guida DIN da 35 mm. Apporta energia ai vostri sistemi automatizzati. Progettato con estrema compattezza per macchine e applicazioni semplici.

Caratteristiche tecniche

larghezza

45 mm

altezza

143 mm

profondità

125 mm

adatto per funzioni di sicurezza

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

potenza erogata

72 W

Tensione d'uscita regolata

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

stabilizzato

grado di protezione (IP)

IP20

montaggio diretto possibile

Tensione d'uscita regolabile

resistente a corto circuito

Max. corrente d'uscita 1

3 A

valore nominale tensione d'uscita 1

24 V

valore nominale corrente d'uscita 1

3 A

1a tensione d'uscita

24 ... 28,8 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz

100 ... 500 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz

100 ... 500 V

Serie

Power supplies for industrial use / rail mounting

Alimentatore con commutazione regolata - 1 o 2 fasi - 200..500 Vca - 24 V - 3 A
€ 142,63 x 1 pz.
(pz.)