Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEABL8PRP24100
Cod. Produttore
ABL8PRP24100
Cod. EAN
3389119406918

Informazioni di prodotto

  • Serie: Power supplies for industrial use, rail mounting
  • Tensione ingresso: 24...28,8 V CC
  • Corrente uscita max: 10 A per via
  • Numero vie ingresso: 4
  • Tipo protezione: Contro sovraccarico e cortocircuiti
  • Potere di interruzione: 1000 A a 32 V DC
  • Segnalazione: LED diagnostica e relè stato via
  • Grado protezione: IP20

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il modulo di protezione elettronica ABL8 fornisce tensione di corrente continua. Ha un ingresso nominale da 24V a 28,8V DC, una corrente di uscita nominale di 10 A. Il modulo di protezione elettronica è ideale per proteggere fino a 4 circuiti da sovraccarichi e cortocircuiti con una corrente nominale totale di 10 A. Controlla e protegge fino a 4 circuiti ausiliari indipendenti con un'unica unità di alimentazione. La sua funzione complementare è di rottura a 1 polo per canale. Dispone di un indicatore LED di diagnostica nella parte anteriore per la risoluzione istantanea dei problemi. Peso: 0,470 kg. È un modulo funzionale per l'alimentazione per uso industriale con montaggio su guida. È conforme alle norme UL 508, CSA c22.2 No 60950-1. Il prodotto è certificato EAC e RCM. Il modulo funzionale è principalmente compatibile con gli alimentatori universali Modicon ABL8RP e Modicon ABL8WP. Dispone di un indicatore LED di diagnostica nella parte anteriore per la risoluzione istantanea dei problemi. Si installa su guida DIN. Fornisce energia ai sistemi automatizzati. Progettati per macchine e applicazioni semplici, gli alimentatori modulari sono apprezzati soprattutto per la loro estrema compattezza.

larghezza

71 mm

altezza

110 mm

profondità

103 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

con morsetti amovibili

contiene funzione sottocorrente di tensione continua

contiene funzione sovracorrente di tensione continua

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Tipo di tensione d'esercizio

AC/DC

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

4

intervallo di misura corrente

10 ... 40 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

19 ... 32 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

19 ... 32 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Serie

Power supplies for industrial use / rail mounting

Produttore

Modulo di protezione elettronico - 28...28,8 V CC - 10 A - Per alimentazione