› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre

CP 06 Controporta per quadri Pedro GRIGIO

Cod. Rexel BOB04635
Cod. Produttore B04635
Cod. EAN 8015892046359

Informazioni principali

CP 06 CONTROPORTA 06

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Controporta per quadri in vetroresina Pedro VTR 06 grigio CP 06

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

554,7 mm

Tipologia

Porta interna

altezza

750 mm

profondità

20 mm

esecuzione EMC

materiale

Plastica

grado di protezione (IP)

IP30

Tipo superficie

Non trattato

Serie

PEDRO VTR

CP 06 Controporta per quadri Pedro GRIGIO