› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre

CP 03 Controporta per quadri Pedro GRIGIO

Cod. Rexel BOB04632
Cod. Produttore B04632
Cod. EAN 8015892046328

Informazioni principali

Controporta per quadri in vetroresina Pedro VTR 03 grigio CP 03

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La controporta reversibile con profilo ribassato e maniglia ergonomica, compatibile con i quadri in vetroresina Pedro VTR misura 03 (500x430 mm), permette di aumentare la distanza dalla portella. Può essere installata in due posizioni, con o senza oblò, offrendo così maggiore praticità e versatilità nell'uso.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

375,7 mm

Tipologia

Porta interna

altezza

450 mm

profondità

20 mm

esecuzione EMC

materiale

Plastica

grado di protezione (IP)

IP30

Tipo superficie

Non trattato

Serie

PEDRO VTR

CP 03 Controporta per quadri Pedro GRIGIO