› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre

CP 02 Controporta per quadri Pedro GRIGIO

Cod. Rexel BOB04631
Cod. Produttore B04631
Cod. EAN 8015892046311

Informazioni principali

Controporta per quadri in vetroresina Pedro VTR 02 grigio CP 02

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La controporta reversibile con profilo ribassato e maniglia ergonomica, compatibile con i quadri in vetroresina Pedro VTR misura 02 (425x325 mm), permette di aumentare la distanza dalla portella. Può essere installata in due posizioni, con o senza oblò, offrendo così maggiore praticità e versatilità nell'uso.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

267,7 mm

Tipologia

Porta interna

altezza

375 mm

profondità

20 mm

esecuzione EMC

materiale

Plastica

grado di protezione (IP)

IP30

Tipo superficie

Non trattato

Serie

PEDRO VTR

CP 02 Controporta per quadri Pedro GRIGIO